星馬
星馬の 鎌
星馬の 刈払鎌
星馬 万能雑木鎌 片刃 135
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70144034
品番
#1686
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
荒草、細枝、小笹はつりに最適
刃渡り(mm)
115
全長(mm)
355
用途
荒草・細枝・小笹はつり用鎌
質量(g)
185
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。