星馬
星馬の 鎌
星馬の 中厚鎌
星馬刈払鎌 中厚刃鋼付195mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70144043
品番
#619414
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
雑草、小枝、細笹払い用に
刃渡り(mm)
195
全長(mm)
730
用途
草刈り用鎌
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。