曜日別特売
209-F チューブリーマー BBKテクノロジーズ 70144218

 

209-F チューブリーマー BBKテクノロジーズ 70144218
209-F チューブリーマー BBKテクノロジーズ 70144218
209-F チューブリーマー BBKテクノロジーズ 70144218

チューブリーマー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70144218品番209-F
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

スムーズに片寄りのないバリ取りが行えます。
内バリ、外バリ兼用型です。

用途
銅管切断面のバリ取りに。
トラスコ品番230-9371全長(mm)60質量(g)200直径(mm)49適合管内外径inch(mm)3/16~1-1/4(4~32)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-01
用途: HIVPの面取りに
建設業・工事業

金属管用です。
塩ビ管にも使えるかと買ってみました。
3枚刃のリーマーより時間掛かりますね。
削りクズは粉になるので、掃除も手間が掛かる。
使えない事はないですが、塩ビ管には向かないですね。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

用途欄にもございますが、こちらは銅管用の製品です。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 70144218
2022-10-20
用途: エアコン配管の接続部分に
建設業・工事業

内側、外側のバリ取りが1つで出来るのでかさばらなくて使いやすいです。
購入して良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする