HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(充電工具)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電式ドライバドリル
10.8Vコードレスドライバドリル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70144236
品番
DS10DAL-2LMSK
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
クラス最大の締付けトルク36N・mです。
高容量3.0Ahリチウムイオン電池で豊富な作業量を実現しました。
トラスコ品番
250-4848
質量(kg)
1.2
最大トルク(N・m)
高速:14、低速:36
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
高速:0〜1300、低速:0〜350
チャック能力(mm)
0.8〜10
バッテリー容量(Ah)
3
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約60
アズワン品番
65-1991-21