LE-150 R/W シグナルスター CATEYE 70144287 LE-150 R/W シグナルスター CATEYE 70144287 LE-150 R/W シグナルスター CATEYE 70144287

シグナルスター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25個) 注文コード 70144287 品番 LE-150 R/W
参考基準価格(税別)¥167,500 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

同期点滅式工事灯です。拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。
防犯ロック付グリップを使用しています。裏・表区別なく使えます。夜間自動点滅機能が付いています。

LED色赤/白×各2 NETIS番号KK-190012-A 用途工事灯、視線誘導灯として。 トラスコ品番819-6157 材質レンズ:ポリカーボネート(クリア)本体:ABS(黒) 質量(g)248 寸法(幅W×高さH)(mm)89×177 構造防滴 バッテリーNi-MHニッケル水素電池(交換不可) 充電時間(時間)(ソーラー)14 連続点灯時間(時間)(90%充電で)約90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする