LED LENSER
LED LENSERの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LED LENSERの モバイルバッテリー/充電器
LED LENSERの AC充電器
USB ACアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70144288
品番
SP0384_USB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
245-6441
全長(mm)
60
高さ(mm)
21
質量(g)
30
奥行(mm)
35
ポート数
1