PELICAN(ペリカン)
PELICAN(ペリカン)の 懐中電灯・ライト
PELICAN(ペリカン)の ハンディタイプライト
1910 LEDライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70144428
品番
019100-0001-110
参考基準価格(税別)
¥17,080
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
アルミ合金素材の頑強なコンパクトライトです。
連続点灯と一時点灯の2モードがあります。
トラスコ品番
207-8711
全長(mm)
97
色
ブラック
材質(本体)
アルミ
質量(g)
43
電源
単4形乾電池(1個)付属
保護等級
IPX7
外径(mm)
17
明るさ(Lm)
21(弱)/106(強)
照射距離(m)
強:55/弱:24
電球の種類
LED
最大点灯時間
強:2時間30分/弱:4時間
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。