JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 照明器具アクセサリー・スイッチ
JAPPYの 照明器具用連結金具
Dタイプ連結金具
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70144506
品番
CR-D0715-JP
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
外装:リサイクル樹脂(PP.PE)、内部:エココンクリート、ゴムシート:リサイクルゴム
長さ(mm)
150
質量(kg)
1.4
色
ブラック
高さ(mm)
70
寸法W1(mm)
120
寸法W2(mm)
110