タイムレコーダー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70144629 品番MX-1000
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

クラウド接続できる電波時計搭載の時間集計タイムレコーダーです。
Wi-Fi接続により基本使用料無料のアマノコネクテッドツールに接続でき、打刻データ(csv)の出力が可能です。
集計タイプ「社員モード(定時帯設定)」「時間帯パートモード(定時帯無し・4つの時間帯に分割)」「フリーパートモード(定時帯なし)」があります。
集計タイプ「社員モード」は定時帯を設定し、遅刻や早退、早出と残業・深夜残業を計算します。
集計タイプ「時間帯パートモード」は、定時間帯がないモードで、1日を4つの時間帯にわけて集計可能です。
集計タイプ「フリーパートモード」は、社員モードのように定時時間帯は設定せずに、1日の中で就業時間数が基準時間数を超えた分を時間外実績として集計します。

印字回数4打刻(時刻記録時)または2打刻+集計 登録人数60人(カード) 用途社員パート・フリーパート・時間帯別パートの集計対応に。 トラスコ品番250-9351 幅(mm)156 質量(kg)1.1 ホワイト 高さ(mm)236 奥行(mm)100 消費電力(W)16(動作時)、1(待機時) アズワン品番64-5212-83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-19
用途:
勤怠管理
卸売・小売業

コネクテッドツールに無料コースがあるので購入したのに、2025年12月以降、3000円/月+従業員数(6名までは含まれる)×300円(税抜き)に改悪されます。絶対買わない方が良いですよ、こんな詐欺みたいな会社の機械。

4人が参考にしています
2025-10-15
用途:
出退勤
サービス業

タイムカードに当たりハズレがあるのか1回エラーが出た人のタイムカードは1か月間「E-08エラー」に悩まされます。真っすぐ、正しい姿勢で、優しい気持ちでタイムカードを挿入しないと吐き出されます。
すごくデリケートな機械ですのでご注意ください

2人が参考にしています
対象商品:
70144629
2024-06-26
用途:
勤怠管理に使用
運輸・通信業

クラウド管理ができるもが必要だったので購入しました。
設定が沢山あり、手間取りました。
社員側も慣れるまで時間を要すると思われます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする