アルインコ
アルインコの トランシーバー
アルインコの 本体 トランシーバー
アルインコの 特定小電力/登録局/ガイドシステム
デジタル簡易無線登録局 クロスタッチ2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70144647
品番
DJDPX2KA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥44,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Bluetooth対応のデジタル簡易無線です。
トラスコ品番
244-2145
適合機種
クロスタッチ2
セット内容
ミドルアンテナ、リチウムイオンバッテリー、急速充電スタンド、ACアダプター、ベルトクリップ
幅(mm)
55.8
色
カーボンブラック
高さ(mm)
95.8
質量(g)
240
奥行(mm)
27.8
アンテナサイズ(mm)
100
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(mAh)
2200
アズワン品番
64-4374-67
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70144647
DJDPX2KA
79695920
DJ-DPX2EKA
デジタル簡易無線登録局
アルインコ
1台
¥
39,980
税込
¥
43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)