アルインコ
アルインコの トランシーバー
アルインコの 本体 トランシーバー
アルインコの 特定小電力/登録局/ガイドシステム
デジタル簡易無線登録局 クロスタッチ2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70144656
品番
DJDPX2RA
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Bluetooth対応のデジタル簡易無線です。
トラスコ品番
244-2146
適合機種
クロスタッチ2
セット内容
ミドルアンテナ、リチウムイオンバッテリー、急速充電スタンド、ACアダプター、ベルトクリップ
幅(mm)
55.8
色
ルビーレッド
高さ(mm)
95.8
質量(g)
240
奥行(mm)
27.8
アンテナサイズ(mm)
100
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(mAh)
2200
アズワン品番
64-4374-68