カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの コーナー用
コーナーゴムパット 小4P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
70144778
品番
BS-11
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。
用途
危険な角の安全対策に。
形状
コーナー用
厚さ(mm)
9
色
ブラック
高さ(mm)
31
質量(g)
62
縦(mm)
70
横(mm)
70