カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの コーナー用
コーナーゴムパット ちび4P
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
70144805
品番
BS-14
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。
用途
危険な角の安全対策に。
材質
NBR
形状
コーナー用
厚さ(mm)
6
色
ブラック
高さ(mm)
22
質量(g)
20
縦(mm)
50
横(mm)
50