ベビー安心クッション ちび2P

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2本) 注文コード 70144875 品番 BS-21
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。

用途危険な角の安全対策に。 材質NBR 形状L字型 幅(mm)24 厚さ(mm)6 ブラウン 高さ(mm)22 質量(g)55 タイプストレート 長さ(m)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする