カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの コーナー用
ベビー安心クッション ちび2P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
70144884
品番
BS-22
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。
用途
危険な角の安全対策に。
材質
NBR
形状
L字型
幅(mm)
24
厚さ(mm)
6
色
アイボリー
高さ(mm)
22
質量(g)
55
タイプ
ストレート
長さ(m)
0.4