カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの コーナー用
ベビー安心クッション ちび2P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
材質
NBR
色
木目ダーク
注文コード
70144918
品番
BS-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥950
この商品は
材質・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。
用途
危険な角の安全対策に。
材質
NBR
形状
L字型
幅(mm)
24
厚さ(mm)
6
色
木目ダーク
高さ(mm)
22
質量(g)
55
タイプ
ストレート
長さ(m)
0.4