カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの コーナー用
ベビー安心クッション ちびちび2P
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
注文コード
70144936
品番
BS-34
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。
用途
危険な角の安全対策に。
材質
PVC
形状
L字型
幅(mm)
18
厚さ(mm)
4
色
クリア
高さ(mm)
15
質量(g)
100
タイプ
ストレート
長さ(m)
0.4