カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの コーナー用
コーナーパット ちびちび4P
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
70144954
品番
BS-30
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
透明素材のため対象物の風合いを損ねず目立ちません。
用途
危険な角の安全対策に。
材質
PVC
形状
コーナー用
厚さ(mm)
4
色
クリア
高さ(mm)
15
質量(g)
30
タイプ
コーナー
縦(mm)
37
横(mm)
37
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません