タチカワ
タチカワの 釘打
エアータッカ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70145417
品番
ST38A/1216H
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
トリガーを引くだけで簡単に打ち込むことができます。
用途
椅子のレザーや布張りに。
ベニヤ張りに。
トラスコ品番
243-8986
幅(mm)
45
全長(mm)
225
高さ(mm)
155
質量(g)
900
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.7
ステープル装填数
125
適合ステープル長さ(mm)
4〜16
適合ステープル肩幅(mm)
12