ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
低床式重荷重用 540Sシリーズ 自在 ナイロン車 三価クロム化成処理 シルバー色
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
注文コード
70145478
品番
540S-NRB75 EA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
300[306]
取付高(mm)
100
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
224-1280
質量(g)
941
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価クロム化成処理
取付穴径P(mm)
8.8
取付座A(mm)
82
取付座B(mm)
82
車輪タイプ
単輪