ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
低床式重荷重用 560Sシリーズ 自在 ナイロン車 三価クロム化成処理 シルバー色
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70145514
品番
560S-NRB75 EA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN[kgf])
300[306]
取付高(mm)
105
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
45
金具仕上
三価クロム化成処理
トラスコ品番
224-1282
質量(g)
1343
取付ピッチY(mm)
78
取付穴径P(mm)
11
取付座A(mm)
100
取付ピッチX(mm)
78
取付座B(mm)
100