BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
BOSCH(ボッシュ)の 高圧洗浄機用アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 高圧洗浄機用ノズル
高圧洗浄機用ジェットノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70145566
品番
F016F05554
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
標準付属の扇状ノズルです。
用途
ベーシックで使いやすい扇状噴射、広範囲の洗浄に最適。
トラスコ品番
250-4832
適合機種
EA110、AQT33-11、UA125
幅(mm)
110
高さ(mm)
38
質量(g)
74
奥行(mm)
38