ボンスター
ボンスターの 掃除用具
ボンスターの スポンジ
ボンスターの スポンジたわし
でかでかロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70145575
品番
S-017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
キッチンスポンジ約7個分です。
使いやすい大きさにハサミでカットしてご使用ください。
用途
台所やその他汚れた個所の清掃に
トラスコ品番
252-2924
厚さ(mm)
40
色
黄/緑
質量(g)
53
縦(mm)
500
横(mm)
105
アズワン品番
65-1891-08
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応