ABC粉末消火器(蓄圧式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70145618 品番YA-10NXD
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

老朽化消火器による破裂事故防止、環境配慮、ライフサイクルコスト削減といった従来の消火器の課題を考慮して開発された新型消火器です。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。

用途
事務所・工場などに。
適用火災:普通火災・油火災・電気火災用。
適合【火災】A(普通)・B(油)・C(電気) トラスコ品番244-3693 種別蓄圧式 質量(kg)5.8 高さ(mm)490 種類粉末ABC 放射時間17秒 放射距離4〜7m 薬剤量(kg)3.5 設計標準使用期限10年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする