メイン画像
ユニット
ユニットの 両面テープ
ユニットの 両面テープ自動車用途用
発泡両面テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
70145627
品番
863-355
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
柔軟性に富み、クッション性がある両面テープです。
色
白
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
1
特性
柔軟性、クッション性
用途
工場、工事現場、事務所等での備品に最適です。
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1
質量(g)
70
長さ(m)
10