ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 置場表示
宿舎関係表示板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70145636
品番
317-33A
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
現場事務所に掲示する標識です。
用途
工事現場での掲示に最適です。
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
摘要
穴4スミ
質量(g)
170
取付方式
ビス止め
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
ケガするな 家で親待つ 妻子待つ…
エコマーク認定番号
7118031
注意
※取付ビス等の固定具は別売となりますのでお客様にてご用意ください。