ユニット
ユニットの 建設関係標識
ユニットの クレーン・玉掛け関係標識
玉掛関係標識
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70145654
品番
327-02A
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
玉掛作業時に於ける注意喚起標識です。
用途
工事現場での掲示に最適です。
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
摘要
穴4スミ
質量(g)
170
取付方式
ビス止め
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
有資格者も 初心で行なえ 玉掛作業
エコマーク認定番号
7118031
注意
※取付ビス等の固定具は別売となりますのでお客様にてご用意ください。