ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 保護具・墜落制止用器具標識
安全帯関係標識
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70145663
品番
335-15A
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
安全帯着用を促す注意喚起標識です。
用途
工事現場での掲示に最適です。
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1.2
摘要
穴上3下2
質量(g)
590
取付方式
ビス止め
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
900
表示内容
安全帯試行ゲート フックを掛けて 安全帯使用ヨシ!と 指差呼称をしてから 作業に入る。
エコマーク認定番号
7118031
注意
※取付ビス等の固定具は別売となりますのでお客様にてご用意ください。