ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
安全標語標識
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70145679
品番
336-07A
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
安全啓蒙用の汎用標識です。
用途
工事現場での掲示に最適です。
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
摘要
穴4スミ
質量(g)
170
取付方式
ビス止め
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
かならず実行 朝の点検 帰りの整理
エコマーク認定番号
7118031
注意
※取付ビス等の固定具は別売となりますのでお客様にてご用意ください。