ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの その他標識
安全施工サイクル標識
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70145697
品番
336-28A
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
工事現場での安全施工サイクル掲示用標識です。
用途
工事現場での掲示に最適です。
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
摘要
穴4スミ
質量(g)
250
取付方式
ビス止め
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
毎日の安全施工サイクル
エコマーク認定番号
7118031
注意
※取付ビス等の固定具は別売となりますのでお客様にてご用意ください。