ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 保護具・墜落制止用器具標識
安全帯関係標識
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70145715
品番
335-07A
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
安全帯着用を促す注意喚起標識です。
用途
工事現場での設置に最適です。
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
質量(g)
250
取付方式
ビス止め又は両面テープ止め
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
安全帯を使おう
エコマーク認定番号
7118031
注意
※取付ビス、両面テープ等はお客様にてご用意ください。