ユニット
ユニットの 業務用掲示板/活動表
ユニットの 危険予知活動表
危険予知標識
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70145749
品番
819-52A
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
危険予知活動の啓蒙標識です。
用途
工場、工事現場等での安全対策に最適です。
材質
エコユニボード
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
200
取付方式
ビス止め又は両面テープ止め
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
危険予知でゼロ災害!
注意
※取付ビス、両面テープ等の固定具はお客様にてご用意ください。
※ボンド等の接着剤での固定は製品の材質上出来ませんのでご注意下さい。