日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の クランプ式投光器
レフ球投光器 100V 200W
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70145803
品番
AF-200 100V
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
防雨2Pプラグです。
レフ球・バイスが付属です。
用途
屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
仕様
アース無し
トラスコ品番
251-4439
質量(kg)
0.8
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
175
口金
E26
コード長さ(m)
0.3
最大口開き(mm)
60
光源寿命
2000時間
電源タイプ
電源コード式
替球
NRF-200 110V
使用場所
屋外・屋内
アズワン品番
65-0557-22
明るさ(Lm)
2300
電球の種類
レフ球
特殊用途
防雨
標準消費電力料金(円/h)
4.4
注意
※消灯直後や点灯中は熱くなっていますので触れないでください。
※電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。
※三脚S-01に取付ける場合「投光器用アダプターAT-01」が必要です。