レフ球投光器 100V 200W

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70145819 品番 AF-205 100V
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

防雨2Pプラグです。
レフ球・バイスが付属です。

用途
屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
仕様アース無し トラスコ品番251-4433 質量(kg)1.3 電圧(V)AC100 消費電力(W)175 口金E26 コード長さ(m)5 最大口開き(mm)60 光源寿命2000時間 電源タイプ電源コード式 替球NRF-200 110V 使用場所屋外・屋内 アズワン品番65-0557-23 明るさ(Lm)2300 電球の種類レフ球 特殊用途防雨 標準消費電力料金(円/h)4.4
注意
※消灯直後や点灯中は熱くなっていますので触れないでください。
※電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。
※三脚S-01に取付ける場合「投光器用アダプターAT-01」が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする