日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の クランプ式投光器
レフ球投光器 100V 300W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70145898
品番
AF-E305 100V
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
レフ球・バイスが付属です。
用途
屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
明るさ(Lm)
3650
消費電力(W)
245
電球の種類
レフ球
芯数
2芯・3芯兼用
コード長さ(m)
5
使用場所
屋外・屋内
仕様
アース付き
トラスコ品番
251-4467
質量(kg)
1.9
電圧(V)
AC100
口金
E39
最大口開き(mm)
95
光源寿命
2000時間
電源タイプ
電源コード式
替球
NRF-300 110V
アズワン品番
65-0557-34
標準消費電力料金(円/h)
6.1
注意
※消灯直後や点灯中は熱くなっていますので触れないでください。
※電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。