レフ球投光器 100V 300W

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70145907 品番 AF-E310 100V
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
レフ球・バイスが付属です。

用途
屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
明るさ(Lm)3650 消費電力(W)245 電球の種類レフ球 芯数2芯・3芯兼用 コード長さ(m)10 使用場所屋外・屋内 仕様アース付き トラスコ品番251-4473 質量(kg)2.5 電圧(V)AC100 口金E39 最大口開き(mm)95 光源寿命2000時間 電源タイプ電源コード式 替球NRF-300 110V アズワン品番65-0557-35 標準消費電力料金(円/h)6.1
注意
※消灯直後や点灯中は熱くなっていますので触れないでください。
※電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする