日動工業
レフ球投光器 100V 500W
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
コード長さ(m)
0.3
0.3
10
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70145916
品番
AF-500 100V
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
防雨2Pプラグです。
レフ球・バイスが付属です。
用途
屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
電球の種類
レフ球
使用場所
屋外・屋内
特殊用途
防雨
消費電力(W)
425
電源タイプ
電源コード式
明るさ(Lm)
6400
コード長さ(m)
0.3
質量(kg)
1.5
仕様
アース無し
電圧(V)
AC100
標準消費電力料金(円/h)
10.6
替球
NRF-500 110V
最大口開き(mm)
95
口金
E39
光源寿命
2000時間
トラスコ品番
251-4441
アズワン品番
65-0557-27
注意
※消灯直後や点灯中は熱くなっていますので触れないでください。
※電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。