レフ球投光器 100V 500W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 コード長さ(m)5 注文コード70145925 品番AF-505 100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品はコード長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

防雨2Pプラグです。
レフ球・バイスが付属です。

用途
屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
電球の種類レフ球 使用場所屋外・屋内 特殊用途防雨 消費電力(W)425 電源タイプ電源コード式 明るさ(Lm)6400 コード長さ(m)5 質量(kg)1.9 仕様アース無し 電圧(V)AC100 標準消費電力料金(円/h)10.6 替球NRF-500 110V 最大口開き(mm)95 口金E39 光源寿命2000時間 トラスコ品番251-4438
注意
※消灯直後や点灯中は熱くなっていますので触れないでください。
※電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70145925 AF-505 100V 60865124 AF-505 安全投光器500W 日動工業 安全投光器500W 日動工業 1台 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする