日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の クランプ式投光器
レフ球投光器 100V 500W
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70145959
品番
AF-E505 100V
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
レフ球・バイスが付属です。
用途
屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
電球の種類
レフ球
使用場所
屋外・屋内
消費電力(W)
425
電源タイプ
電源コード式
明るさ(Lm)
6400
コード長さ(m)
5
芯数
2芯・3芯兼用
質量(kg)
2
仕様
アース付き
電圧(V)
AC100
標準消費電力料金(円/h)
10.6
替球
NRF-500 110V
最大口開き(mm)
95
口金
E39
光源寿命
2000時間
トラスコ品番
251-4470
アズワン品番
65-0557-37
注意
※消灯直後や点灯中は熱くなっていますので触れないでください。
※電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。