KYC-12-GY スコッチ・ブライト キッチン用汚れ落としクリーナー 3M(スリーエム) 70145995 KYC-12-GY スコッチ・ブライト キッチン用汚れ落としクリーナー 3M(スリーエム) 70145995 KYC-12-GY スコッチ・ブライト キッチン用汚れ落としクリーナー 3M(スリーエム) 70145995 KYC-12-GY スコッチ・ブライト キッチン用汚れ落としクリーナー 3M(スリーエム) 70145995

スコッチ・ブライト キッチン用汚れ落としクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70145995 品番KYC-12-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

ウレタンスポンジの両面に独自開発の研磨粒子付き不織布を貼り付けており、普段のお掃除では取り切れなかった汚れをキレイに落とします。
不織布面で、コゲやこびりつき、茶渋・着色汚れ、シンクのくすみ・水あかも落とします。
使いたいときにさっと取り出せて、保管にも便利なジッパーバック入りです。

用途
キッチン及びキッチン周りの汚れ落としに。
くすみ・水垢、茶渋・着色汚れ、コゲ、こびりつき汚れに。
トラスコ品番206-5152 材質ポリエステル不織布(研磨粒子付き)、ウレタンスポンジ 厚さ(mm)15 質量(g)20 縦(mm)45 横(mm)45 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする