KFB-10 スコッチ(R)布用両面テープ強力薄手 3M(スリーエム) 70146004 KFB-10 スコッチ(R)布用両面テープ強力薄手 3M(スリーエム) 70146004 KFB-10 スコッチ(R)布用両面テープ強力薄手 3M(スリーエム) 70146004 KFB-10 スコッチ(R)布用両面テープ強力薄手 3M(スリーエム) 70146004

スコッチ(R)布用両面テープ強力薄手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70146004 品番 KFB-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

粘着剤、基材とも柔らかく布の目によく追従するので、布の接着に適しています。
テープの厚みが薄いので、貼った跡が目立ちません。
接着剤では付きにくいナイロンやポリエステルも接着可能です。
PE、PPにも接着可能です。

テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)6 テープ厚さ(mm)0.2 基材レーヨン不織布 主な用途固定・仮止め用 用途カラーボックスの目隠しに、カーテンのすそ上げに、クロス類の端処理に トラスコ品番195-6851 幅(mm)10 厚さ(mm)0.2 質量(g)28 長さ(m)6 アズワン品番64-8577-92 粘着力(N/mm)8.1/10 粘着タイプ強力
注意
※本製品で接着したものは洗濯、ドライクリーニングはできません。※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70146013
2025-01-15
用途:
ジャケットに反射布を付ける為

ミシン縫いが出来ないので さらにアイロンプリントも不可で色々使いましたが どれもイマイチでしたがこちらの両面テープはしっかりしています

対象商品:
70146004
2025-01-26
用途:
布固定用
製造業

価格がお高いのかネックですが、安定した接着力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする