6550H-3.0 220 TN ハイパーソフト放熱シート 6550H 3M(スリーエム) 70146336

6550H-3.0 220 TN ハイパーソフト放熱シート 6550H 3M(スリーエム) 70146336
6550H-3.0 220 TN ハイパーソフト放熱シート 6550H 3M(スリーエム) 70146336

ハイパーソフト放熱シート 6550H

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)362
内容量1枚注文コード70146336品番6550H-3.0 220 TN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。
圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです。
熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。
非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。
レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。
難燃性もあり、UL94 V-0相当です。(UL登録申請中)

用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。質量(g)362基材アクリル系体積抵抗率(Ωcm)8.0×1011絶縁破壊強度(kV/mm)15難燃性UL94 V-0耐熱温度(℃)130硬度(アスカーC)5寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×220×3.0白色熱伝導率(W/mk)3トラスコ品番207-2009アズワン品番65-1959-47危険物の類別非危険物
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする