両面テープアプリケーターATG888専用テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70146415 品番 ATG 93015LE 19X54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーター専用テープです。
さまざまな各種固定、仮止め作業を大幅に効率化でき、はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。
カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できて、はく離紙も自動で巻き取り、ゴミが散らかりません。
難接着素材(PP樹脂)に対しても高い接着力を発揮し、PETフィルム基材入りで優れた加工性を発揮します。
軽度の油汚れが付着した表面でも接着可能です。

クリア テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)54 テープ厚さ(mm)0.15 基材PET 特性両面 主な用途固定・仮止め用・梱包用 用途看板サインプレートの貼りつけに、切り文字の取り付けに、電飾看板の乳白色アクリル板の取り付けに、各種電飾部品の取り付けに、PP素材やフォーム材の貼り合せに、金属やプラスチック銘板の取り付けに トラスコ品番206-7835 幅(mm)19 厚さ(mm)0.15 質量(g)170 長さ(m)54 引張強度(N/10mm)7.7 アズワン品番65-1970-32
注意
※別売の専用アプリケーターATG888をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする