3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 掃除用具
3M(スリーエム)の スポンジ
3M(スリーエム)の スポンジたわし
スコッチ・ブライト すごいボトル洗いグレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70146528
品番
MBC-03KGY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ボトルの底の隅にフィットし、特殊な研磨粒子で茶渋・コーヒーの着色汚れがとれます。
三日月壁のハイブリッド3層貼り合わせスポンジ。
仕様
スポンジが交換可能
トラスコ品番
207-2417
厚さ(mm)
33
色
グレー
質量(g)
31
縦(mm)
330
横(mm)
45
アズワン品番
64-8606-51
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応