3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 掃除用具
3M(スリーエム)の スポンジ
3M(スリーエム)の スポンジたわし
スコッチ・ブライト すごいボトル洗いグレー 取替え用スポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70146537
品番
MBC-03KGY-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ボトルの底の隅にフィットし、特殊な研磨粒子で茶渋・コーヒーの着色汚れがとれます。
三日月壁のハイブリッド3層貼り合わせスポンジ。
仕様
スポンジが交換可能
トラスコ品番
207-2418
厚さ(mm)
33
色
グレー
質量(g)
8
縦(mm)
100
横(mm)
50
アズワン品番
64-8606-52
適合用途
食器洗い