アーム[作業工具]
アーム[作業工具]の バイス/クランプ/ハンドプレス
アーム[作業工具]の クランプ
アーム[作業工具]の Lクランプ/F型クランプ
L型クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70146625
品番
LD-400
参考基準価格(税別)
¥7,290
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
木工・仮止め・接着作業などに使用します。
保護キャップ付のため相手を傷つけにくいです。
用途
木工作業、接着、仮止め作業用
付属品
保護キャップ
仕様
保護キャップ付
トラスコ品番
853-4759
材質
特殊鋼
全長(mm)
480
質量(kg)
0.7
フトコロ(mm)
80
寸法A(mm)
(フレーム)15.6
最大口開き(mm)
400
寸法B(mm)
(フレーム)7.5
締付力(kg)
300
アズワン品番
64-8592-12
注意
※ネジ部には、時々注油してください。