アーム[作業工具]
アーム[作業工具]の バイス/クランプ/ハンドプレス
アーム[作業工具]の クランプ
アーム[作業工具]の Lクランプ/F型クランプ
L型クランプ(強力型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
70146659
品番
LH-200
参考基準価格(税別)
¥7,330
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。
用途
木工・機械作業などに
トラスコ品番
853-4766
材質
特殊鋼
全長(mm)
310
質量(kg)
1.3
フトコロ(mm)
120
寸法A(mm)
(フレーム)21.4
最大口開き(mm)
200
寸法B(mm)
(フレーム)10.4
締付力(kg)
700
アズワン品番
64-8595-20
注意
※ネジ部には、時々注油してください。