アーム[作業工具]
アーム[作業工具]の バイス/クランプ/ハンドプレス
アーム[作業工具]の クランプ
アーム[作業工具]の Lクランプ/F型クランプ
L型クランプ強力型バーハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
70146677
品番
LHB-150
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。
バーハンドルでより強固に締め付けが可能です。
プラスチックを使用していないので、溶接作業で火花が飛んできても安心して使用できます。
用途
機械加工・溶接作業などに
仕様
バーハンドル付
トラスコ品番
853-4775
材質
特殊鋼
全長(mm)
260
質量(kg)
1.2
フトコロ(mm)
120
寸法A(mm)
(フレーム)21.4
最大口開き(mm)
150
寸法B(mm)
(フレーム)10.4
締付力(kg)
700
アズワン品番
64-8595-65
注意
※ネジ部には、時々注油してください。