旭金属工業(旧:新日本ツール)
12角ソケットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
70146695
品番
VO3121
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
ラチェットハンドルは軽量のライツールです。
用途
六角ボルト・ナットの締結作業に
トラスコ品番
197-9002
材質
特殊鋼
品番
ソケット:VS3-□□□、ラチェットハンドル:LVR3180(ライツール)
質量(g)
1870
差込角(mm)
9.5
間口W×奥行D×高さH(mm)
290×105×60
ハンドル内容
ラチェットハンドル(LVR3180)、エクステンションバー(VE0375、VE0315)、ユニバーサルジョイント(VU0300)、スピンナハンドル(VH0319)、早回しディスク(VQ0300)
送り角度(°)
5
アズワン品番
64-8769-47
ソケット内容(mm)
6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22
ソケット形状
12角