レボウェイブ12角ソケットセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70146704 品番VO3122
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
ラチェットハンドルは握りやすい曲面グリップのレボウェイブです。

用途六角ボルト・ナットの締結作業に トラスコ品番197-9001 材質特殊鋼 品番ソケット:VS3-□□□、ラチェットハンドル:VRL3180(レボウェイブ) 質量(g)1950 差込角(mm)9.5 間口W×奥行D×高さH(mm)290×105×60 ハンドル内容ラチェットハンドル(VRL3180)、エクステンションバー(VE0375、VE0315)、ユニバーサルジョイント(VU0300)、スピンナハンドル(VH0319)、早回しディスク(VQ0300) 送り角度(°)5 アズワン品番64-8769-48 対辺12角 ソケット内容(mm)6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22 ラチェット機構あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする